Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D 3,5 mm

Réf.: 123590 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 20×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,5 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 20×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 74,8 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Longueur des goujures Lc 80 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,18 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123590 3,5
EAN / GTIN 4045197353962

Tableau d’application

Alu.
N
150
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Acrylique
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
PRFV
N
70
PRFC
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.
La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier