NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM art. 112060 v škatli iz umetne mase 90° 6-12

Št. art.: 112106 6-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E PM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 1835 B s h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112106 6-12
EAN/GTIN 4045197894304

Opis

Izvedba:

Garnitura NC-svedrov za navrtanje v škatli iz umetne mase.
Visokozmogljiv NC-sveder za navrtanje.
Rezalni material iz prašno metalurškega substrata za visoke zahteve glede življenjske dobe in točnosti centriranja. Zelo dobra odpornost proti obrabi pri obdelavi nerjavnih jekel.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
S prijemalno površino v skladu z DIN 1835-B.

Vsebina:

4 NC-svedri za navrtanje art. 112060.

Vsebina:

Po 1 NC-sveder za navrtanje: Vel. 6; 8; 10; 12.

Obseg dobave:

4-delna garnitura NC-svedrov za navrtanje v škatli iz umetne mase.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli