Nebulizador «Standard-mini», con recipiente de policarbonato, BG 0, G 1/4

Número de artículo: 100791
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Standard-mini
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 40 mm
Anchura total 49,5 mm
Altura total 144,5 mm
Valor del flujo 650 l/min
Presión máxima de funcionamiento 16 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto engrasador por neblina

Identificación y clasificación

Número de artículo 100791
EAN / GTIN 4047322116718
Número del fabricante 100791
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «Standard-mini» con depósito de policarbonato, BG 0, G 1/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Lubricador proporcional de diseño compacto, llenado de aceite bajo presión posible.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Mini estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 650 l/min
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "Standard-mini" Ver todos