Predfilter »multifix-mini«, s polikarbonatnim rezervoarjem, 0, 3 µm, BG 0, G 1/4

Št. art.: 100369
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija multifix-mini
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100369
EAN/GTIN 4047322351058
Številka proizvajalca 100369
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Predfilter »multifix-mini« s polikarbonatnim rezervoarjem, 0,3 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, odvod kondenzata HA. Za filtriranje trdnih nečistoč, večjih od 0,3 µm.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 138,1 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 125,8 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: multifix-mini
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 1/4
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 160 l/min
  • Učinkovitost: 99,999 %
  • tesnilni material: NBR
  • Filtrski element: Papirni POM
  • finičnost filtra: 0,3 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 0,02 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C