{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Microgard® | |
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | |
CAS AL | 1A004B | |
Koda SH AL | 00 |
Številka izdelka | 098356 3XL | |
EAN/GTIN | 5013756110362 | |
Številka proizvajalca | WH18S-00111-07 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zaščitni kombinezon tip 5/6 AlphaTec® 1800 3XL
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
379 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela | bela |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1 ;EN 13034-6 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL |
Serija | Microgard® | ||
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |