Varovalni pas H500 IC7, Tip: 2

Št. art.: 098186 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Varovalni pas H500 – IC7 Pad QB 2LO
Proizvajalčeva oznaka velikosti 2
Masa 1,51 kg
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098186 2
EAN/GTIN 3660681064622
Številka proizvajalca 1036086
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Elastičen dvotočkovni varovalni pas DuraFlex® z zračno hrbtno podlogo in zglobom. V celoti nastavljiv, samodejna hitra zapirala. S točkami za pritrditev orodja.
Na novo razviti varovalni pasovi H500 se ponašajo z anatomsko in ergonomično oblikovanim zračnim oblazinjenjem. Velika svoboda gibanja in številne inteligentne funkcije izboljšajo dolgoročno dobro počutje uporabnika. Do 140 kg uporabnikove teže.

Standard:

EN 361