Protector auditivo de cápsula Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Número de artículo: 097759 H31P3AF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 28 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Número del fabricante 7000038214

Descripción

Ejecución:

La escotadura permite llevar el protector auditivo de cápsula en combinación con la parte de cabeza de una protección respiratoria con ventilador de 3M (series M100 y M300). Diseño esbelto de las cápsulas y gran comodidad de uso gracias a la mezcla de material esponjoso y líquido en los anillos obturadores. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Idóneo para:

Partes de cabeza, protección respiratoria con ventilador n.° 097190_M206 y n.° 097288_M306.