Par delovnih rokavic uvex phynomic C XG ESD, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094462 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 C
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) C
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril pena
Material prevleke, prevleka konic prstov Nitril pena
EN 388 koda 3X42C
Barva modra; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe ESD-zaščita; zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 8
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe večnamensko
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Optična vlakna; HPPE-vlakna; Poliamid
Prevleka prevleka konic prstov; prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti certificirano za stik z živili; oprijem v mokrem; oprijem v olju; prijazno za kožo alergikov; primerno za zaslone na dotik; zračen
Kategorija zaščite II
Skupna masa 58 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094462 8
EAN/GTIN 4048612122914
Številka proizvajalca 6004808
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex phynomic C XG ESD. Fine delovne rokavice z zaščito stopnje C se prilegajo kot druga koža. Dober oprijem v vlažnih in oljnih delovnih pogojih. Oeko-Tex 100 certificirane in primerne za zaslone na dotik. Primerne za stik z živili in delovna območja ESD v skladu s standardom EN 16350.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.