{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | edding 3300 | |
| Dolžina | 145 mm | |
| Barva za pisanje | modra | |
| Oblika konice | klinasta konica | |
| Debelina črte min. | 1 mm | |
| Debelina črte maks. | 5 mm | |
| Primerno za material | kovina; steklo; umetne mase | |
| Lastnosti | hitro sušeče; permanentno; vodoodporno; za večkratno polnjenje | |
| Vsebina | en kos | |
| Vrsta izdelka | Pisalo za trajno označevanje |
| Številka izdelka | 085133 B | |
| EAN/GTIN | 4004764010219 | |
| Številka proizvajalca | 4-3300-003 BLAU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |