Pisala za trajno označevanje, Barva pisave: BL

Št. art.: 085133 BL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.028 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca edding 3300
Maksimalna debelina črte 5 mm
Minimalna debelina črte 1 mm
Barva za pisanje črna
Hitro sušeče Da
vodoodporni Da
za večkratno polnjenje Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085133 BL
EAN/GTIN 4004764010196
Številka proizvajalca 4-3300-001 SCHWARZ
Proizvajalec/odgovorna oseba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Opis

Izvedba:

edding 3300, konična konica, debelina črte pribl. 1 − 5 mm. Držalo iz 100-odstotnega recikliranega aluminija (Material, ki se reciklira po potrošnji).

Uporaba:

Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.