Sistema de mangueiras 1/2 polegadas, Tipo: FD

N.º do artigo: 084420 FD
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
466 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor laranja
Pressão de serviço máx. 6 bar; 6 bar
Quantidade de fluxo 28 l/min
Tipo de produto bico
Ligação inserir
Forma da saída do bico redondo(a)
Para líquidos; aire
Material plástico
Diâmetro exterior do bico 26 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 084420 FD
EAN/GTIN 4037728298422
Número do fabricante 0290084-2
Fabricante/responsável ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descrição

Versão:

Sistema de mangueiras de plástico para lubrificantes de refrigeração e ar. Pressão de funcionamento até um máximo de 6 bar, com braçadeiras tam. CLAMP até 60 bar.
  • Compatível com quase todos os sistemas comuns sem adaptadores.
  • O sistema de encaixe modular pode ser combinado individualmente ao usar um alicate de montagem.
  • Taxa de fluxo: aprox. 28 litros/min. (1/2 polegadas), maior ⌀ exterior 26 mm.

Material fornecido:

Cada 1 bico plano de 35 e 63 mm de largura

Nota:

3/8 polegadas - versão disponível a pedido.