Sustav crijeva 1/2 cola, tip: FD

Artikl br.: 084420 FD
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
256 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 084420 FD
EAN / GTIN 4037728298422
Broj proizvođača 0290084-2
Proizvođač/odgovorna osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Plastični crijevni sustav za rashladno sredstvo i zrak. Pogonski tlak do maks. 6 bara, s elastičnim steznim prstenima vel. CLAMP do 60 bara.
  • Kompatibilno je sa svim uobičajenim sustavima bez adaptera.
  • Modularni nasadni sustav,moguće individualno kombiniranje uz korištenje kliješta za monitiranje.
  • Količina protoka: oko 28 l/min. (1/2 cola), najveći vanjski ⌀ 26 mm.

Opseg isporuke:

po 1 plosnata mlaznica širine 35 i 63 mm

Napomena:

Izvedba od 3/8 cola dostupna na upit.