{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 471F | |
| Barva | črna | |
| Shranjevanje, zračna vlažnost od | 50 % | |
| Temperatura skladiščenja od | 20 °C | |
| Število lepilnih trakov | 1 kos | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | lepilni trakovi | |
| Vrsta lepilnega traku | enostransko | |
| Nosilni material | PVC folija | |
| Lepilna zmes | kavčuk/smola | |
| Lepilna moč na jeklu | 3,9 N/mm | |
| Raztegljivost | 265 % | |
| Natezna trdnost | 31,5 N/mm | |
| Temperaturna odpornost maks. | 75 stopinj | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
| Črtalo na voljo | Ne | |
| Področje uporabe | Notranje področje; Zunanje področje; gladke podlage; hrapave podlage | |
| Uporaba | Fiksiranje; označevanje; prekrivna dela | |
| Lastnosti | kemično odporen; odpornost proti obrabi; odpornost proti vremenskim vplivom; odstranjevanje brez ostankov; prijeten na otip | |
| Dolžina | 33 m | |
| Širina | 50 mm | |
| Debelina | 0,13 mm |
| Številka izdelka | 083641 BLACK | |
| EAN/GTIN | 50051115688244 | |
| Številka proizvajalca | 7100044330 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |