• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

PVC-lepilni trak mehka, Barva: RED

Št. art.: 083641 RED
Cena na 1 kos (1,79 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 471F
Barva rdeča
Shranjevanje, zračna vlažnost od 50 %
Temperatura skladiščenja od 20 °C
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material PVC folija
Lepilna zmes kavčuk/smola
Lepilna moč na jeklu 3,9 N/mm
Raztegljivost 265 %
Natezna trdnost 31,5 N/mm
Temperaturna odpornost maks. 75 stopinj
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Črtalo na voljo Ne
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje; gladke podlage; hrapave podlage
Uporaba Fiksiranje; označevanje; prekrivna dela
Lastnosti kemično odporen; odpornost proti obrabi; odpornost proti vremenskim vplivom; odstranjevanje brez ostankov; prijeten na otip
Dolžina L 33 m
Širina B 50 mm
Debelina S 0,13 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083641 RED
EAN/GTIN 051115688669
Številka proizvajalca 7100044655
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.
Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.