PVC-lepilni trak mehka YELLOW

Št. art.: 083641 YELLOW
(1,64 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 471F
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Gumijasta smola
Lepilna moč na jeklu 3,9 N/mm
Raztegljivost 265 %
Natezna trdnost 31,5 N/mm
temperaturna obstojnost do 75 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Barva rumena
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,13 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083641 YELLOW
EAN/GTIN 051115688560
Številka proizvajalca 7100044478

Opis

Izvedba:

3M™ 471F se lahko uporablja za označevanje nevarnih območij in prehodov, za prekrivanje pri lakiranju ter za barvno označevanje ali okrasne letve. Zagotavlja dober oprijem na najrazličnejših površinah, zato ga lahko namestite hitro in brez kapljanja, sušenja ali čiščenja ter ga ponovno odstranite brez ostankov lepila.
Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
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
    Barva Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico