{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice za spajkanje | 1 mm - 4,8 mm | |
Čas segrevanja | ca. 50 s | |
Brezstopenjsko nastavljanje grelne moči | 25 W - 130 W | |
Maksimalna temperatura spajkalne konice | 580 °C | |
Čas obratovanja z enim polnjenjem plina | 40 min - 120 min | |
Vrsta plina | Butan | |
Vrsta vžiga | Piezo-vžig | |
Masa plinskega spajkalnika | 121 g | |
Vrsta izdelka | Spajkalnik |
Številka izdelka | 082250 130 | |
EAN/GTIN | 4003008061550 | |
Številka proizvajalca | 0G13400141 |