LED žepna svetilka z baterijami, Tip: 140mm

Št. art.: 081505 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6.567 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Svetlobni tok 35 lm
Čas obratovanja 10 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 140 mm
⌀ glave 16 mm
Masa 54 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081505 140
EAN/GTIN 4045197488367
Številka proizvajalca 081505 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zelo obstojna in robustna LED žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. LED-tehnologija z izjemno svetilnostjo.
  • Svetlobni stožec z majhnimi izgubami zaradi stresanja svetlobe.
  • Visoka energijska učinkovitost za dolgo življenjsko dobo.
  • Svetlobni prstan, da svetilko lažje najdete v temi.
  • Zaščita pred brizgajočo vodo, zaščitni razred IP54.
Stikalo na koncu ročaja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081559 LR3.

Opomba:

Primerne baterije najdete od art. 081551 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov