• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Polnilnik akumulatorjev USB, Tip: CABLE

Št. art.: 081455 CABLE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Dolžina kabla 1,1 m
Premer kabla/napeljave 4,5 mm
Material, obloga kabla polivinilklorid (PVC)
Priključek kabla USB-A; drugo
Različica kabla ravni kabel
Vrsta izdelka polnilni kabel/podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081455 CABLE
EAN/GTIN 5708997007396
Številka proizvajalca 081455 CABLE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Polnilni kabel USB za polnilnik akumulatorjev art. 081455 vel. CHARGER.

Primerno za:

Akumulatorski reflektor art. 081444 vel. 2000.