{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 4 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Oznaka proizvajalca | Ledlenser P3; Ledlenser P4; Ledlenser P5; Ledlenser P7; Ledlenser P7 | |
| Premer glave luči | 37 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | ne | |
| Število svetlobnih nivojev | 3 | |
| Svetlobni tok min. ϕ | 40 lm | |
| Svetlobni tok maks. ϕ | 650 lm | |
| Trajanje osvetlitve min. | 1 h | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 30 h | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | žepne svetilke | |
| Celotna dolžina L | 131 mm | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | aluminij; umetne mase | |
| Skupna masa | 175 g | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Fokus je nastavljiv | Da | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081397 P7 | |
| EAN/GTIN | 4058205037105 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |