Delovna svetilka Line Light, Tip: 750

Št. art.: 081340 750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Nazivna napetost 230 V
Kot svetlobnega snopa 75 stopinj
Svetilnost 7 W
Svetlobni tok 550 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Zamenljiva sijalka Ne
Število svetlečih diod 96
Celotna dolžina 750 mm
⌀ glave 25 mm
Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081340 750
EAN/GTIN 5708997000557
Številka proizvajalca 03.5221
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka Line Light je izdelana iz ekstrudiranega akrilnega profila z vdelano lečo (kot svetlobnega snopa 75°) in je zaradi tega izredno robustna in odporna proti udarcem. Zasnovana je za uporabo v najtežjih pogojih in zagotavlja močno in koncentrirano svetlobo v vsakem delovnem prostoru. Z akumulatorjem za prenosno uporabo z dodatno čelno žepno svetilko (150 lumnov).
S 24 V DC-vhodom za neposredno priključitev na stroj ali prek transformatorja art. 081342 na omrežno napetost 230 V.
Sijalka se lahko v držalu zavrti in se nastavi tako, da ne blešči.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za namestitev na delovnem mestu ali v vozilu.

Obseg dobave:

Delovna svetilka, 2 zaponki in vezni kosi, zaključni kosi, kabelska uvodnica/napenjalnik, 2 povezovalni objemki.