Akumulatorska LED delovna svetilka 26

Št. art.: 081254 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca NOVA 3K C+R
Svetlobni tok 400 lm - 4.000 lm
Čas obratovanja 1 h - 14 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Vrednost CRI 80
Barvna temperatura 6.000 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4,4 Ah
Napetost akumulatorja 11,1 V
Celotna dolžina 235 mm
Celotna širina 88 mm
Celotna višina 233 mm
Masa 1.780 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke
Poraba moči 29 W

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081254 26
EAN/GTIN 5708997354414
Številka proizvajalca 03.5441

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.
  • Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.
  • Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.
  • Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.
S sistemom Dual se lahko uporablja tako kot mobilni akumulatorski reflektor kot tudi z omrežnim kablom. Prikaz stanja napolnjenosti, prikaz preostalega časa, zatemnitev v 5 stopnjah.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli