Svedri za torno vrtanje, zvezno (brez roba) Inox, Navoj: M10

Št. art.: 080754 M10
Popust
94,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Premer držala DS 10 mm
Vsebina posamezni del
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 Cilindrično držalo
Oznaka proizvajalca Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Premer rezila, min. Dc min. 9,3 mm
Možnost konfiguracije ne
Uporaba pri načinu vrtanja skoznja izvrtina
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje
Ausführung Kragen plosko (brez zarobka)
Za navoj M M10
Materialstärke min. 0,7 mm
Debelina materiala maks. 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,7 kW
empfohlene Drehzahl 2.100 min-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080754 M10
EAN/GTIN 4069515014328
Številka proizvajalca 080754 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Ravni svedri za torno vrtanje (brez roba), za uporabo v nerjavnih materialih.
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Posebej primerno za nerjavna jekla.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.
ER-vpenjalni ključ št. 309680.
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.