• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski premi brusilnik 52862

Št. art.: 079441 52862
Nov izdelek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 52862
Izhodna moč 298 W
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 564 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
⌀ vpenjalne stročnice 3 mm
Masa 0,48 kg
Delovni hrup 79 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 2,6 m/s2
Dolžina 144 mm
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079441 52862
EAN/GTIN 616026528628
Številka proizvajalca 52862

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.
Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem.
Izjemno uravnotežen majhen brusilnik s počasnim tekom z nastavljivim številom vrtljajev do 25.000 vrt./min.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico