{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | BOP-10 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 500 W | |
Vrtalna glava / vpenjalo | 1/2 cole–20 UNF | |
Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Območje števila vrtljajev | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 30 mm | |
Primerno za material | Jeklo | |
Masa | 1,8 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Desni/levi tek | da | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075110 720553 | |
EAN/GTIN | 4014586882468 | |
Številka proizvajalca | 72055360000 |