{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 |
9 Nm
|
|
| Otáčky, min., 1 |
0 min-1
|
|
| Délka kabelu |
5 m
|
|
| Příkon |
500 W
|
|
| Otáčky, max., 1 |
1 500 min-1
|
|
| Krouticí moment max., 1 |
24 Nm
|
|
| Označení výrobce |
BOP-10
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Oranžová; Černá
|
|
| S funkcí zdvihu |
ne
|
|
| Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem |
1,5 mm
|
|
| Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem |
13 mm
|
|
| Průměr max., ocel |
10 mm
|
|
| Průměr max., dřevo |
30 mm
|
|
| Průměr max., hliník |
15 mm
|
|
| Druh produktu |
Ruční vrtačka
|
|
| Počet rychlostních stupňů/stupňů |
1
|
|
| Krouticí moment |
1
|
|
| Otáčky |
1
|
|
| vhodné pro materiál |
ocel
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
S vrtacím sklíčidlem
|
|
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř |
hliník; dřevo; ocel
|
|
| Vibrace max. podle EN |
2,5 m/s2
|
|
| Zvláštní znaky/vybavení |
Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
|
|
| Přestavitelný chod doprava/doleva |
ano
|
|
| Hmotnost celkem |
1,8 kg
|
| Katalogové číslo | 075110 720553 | |
| EAN / GTIN | 4014586882468 | |
| Číslo výrobce | 72055360000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |