Enostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720552

Št. art.: 075110 720552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrtilni moment, min., 1 3,5 Nm
Število vrtljajev, min., 1 0 min-1
Dolžina kabla 5 m
Poraba moči 500 W
Število vrtljajev, maks., 1 4.000 min-1
Vrtilni moment, maks., 1 9 Nm
Oznaka proizvajalca BOP-6
Napajanje omrežno napajanje
Barva oranžna; črna
Z udarno funkcijo da
Premer vpenjanja min., z vrtalno glavo 0,5 mm
Premer vpenjanja maks., z vrtalno glavo 10 mm
Premer maks., jeklo 6 mm
Premer maks., les 20 mm
Premer maks., Aluminij 10 mm
Vrsta izdelka ročni vrtalni stroj
Število prestav / stopenj 1
Vrtilni moment 1
Število vrtljajev 1
Primerno za material jeklo
Izvedba vpenjala orodij z vrtalno glavo
Vrtanje/spuščanje/drgnjenje v Aluminij; les; jeklo
Vibracije maks. v skladu z EN 2,5 m/s2
Posebnosti/oprema kompaktna izvedba; z dodatnim ročajem
Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti Da
Skupna masa 1,7 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 075110 720552
EAN/GTIN 4014586882413
Številka proizvajalca 72055260000
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj Fein −
  • precizna vrtalna glava v kovinski izvedbi.
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.
  • Kovinsko ohišje gonila za zanesljivo uležajenje.
  • Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje.
  • Ročaj FEIN Sensitiv za neutrudljivo in varno delo.
  • Integralno stikalo za udobno upravljanje.
Kompaktna z visokim številom vrtljajev.

Prednosti:

Brezstopenjska elektronska nastavitev števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo 0,5 − 10 mm, z varovanjem vpenjalne sile.