Maşină de găurit manuală, cu o viteză, Tip: 720553

Cod articol.: 075110 720553
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 9 Nm
Turație min., 1 0 min-1
Lungimea cablului 5 m
Putere absorbită 500 W
Turaţie, max., 1 1.500 min-1
Cuplu max., 1 24 Nm
Denumirea producătorului BOP-10
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea portocaliu; negru
Cu funcție de impact nu
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 30 mm
Diametru max., Aluminiu 15 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Număr de intrări/trepte 1
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare Aluminiu; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Număr producător 72055360000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit manuală fină −
  • Mandrină pentru burghiu de precizie realizată complet din metal.
  • Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
  • Carcasă metalică a angrenajului pentru o fixare optimă a lagărului.
  • Mâner suplimentar cu forma mâinii pentru o prindere sigură.
  • Mâner sensibil FEIN pentru lucrul fără efort şi în siguranţă.
  • Comutator integrat pentru o utilizare confortabilă.
Multifuncţională, pentru găurire, teşire, filetare.

Avantaj:

Inclusiv mandrină cu siguranţă a forţei de pretensionare.

Livrare:

Inclusiv 1 mandrină cu strângere rapidă 1,5 − 13 mm, cu blocare automată.