Handboormachine met één stand 720553

Artikelnummer: 075110 720553
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BOP-10
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 500 W
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Toerentalbereik 0 min-1 - 1.500 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Rechts-/linksom draaien ja
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075110 720553
EAN/GTIN 4014586882468
Nummer fabrikant 72055360000

Omschrijving

Uitvoering:

Fein handboormachine −
  • Precisieboorhouder in geheel metalen uitvoering.
  • Traploze, elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanboren.
  • Metalen tandwielhuis voor veilige lagerzitting.
  • Vertand extra handvat voor een goede grip.
  • FEIN-Sensitiv-handvat voor veilig werken zonder vermoeidheids-verschijnselen.
  • Integraalschakelaar voor comfortabele bediening.
Veelzijdig inzetbaar voor boren, verzinken, draadsnijden.

Voordeel:

Inclusief boorhouder met spankrachtbeveiliging.

Levering:

Inclusief 1 snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, met spankrachtveiligheid.