{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Par de giro, mín., 1 | 9 Nm | |
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Longitud de cable | 5 m | |
| Consumo de potencia | 500 W | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 1.500 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 24 Nm | |
| Denominación del fabricante | BOP-10 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | naranja; negro | |
| Con función de percusión | no | |
| Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 13 mm | |
| Diámetro máx., acero | 10 mm | |
| Diámetro máx., madera | 30 mm | |
| Diámetro máx., Aluminio | 15 mm | |
| Tipo de producto | Taladro manual | |
| Número de marchas / niveles | 1 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | acero | |
| Versión portaherramientas | Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | Aluminio; madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,8 kg |
| Número de artículo | 075110 720553 | |
| EAN / GTIN | 4014586882468 | |
| Número del fabricante | 72055360000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |