Enväxlad handborrmaskin 720553

Article no.: 075110 720553
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning BOP-10
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 500 W
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
varvtalsområde 0 min-1 - 1 500 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
lämpligt för material Stål
vikt 1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Höger-/vänstergång ja
Produktslag Borrmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Manufacturer number 72055360000

Beskrivelse

Utförande:

Fein handborrmaskin −
  • Precisionsborrchuck utförd helt av metall.
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för känslig förborrning.
  • Metallväxelhus för säkert lagerstöd.
  • Räfflat extrahandtag för säkert grepp.
  • FEIN Sensitiv-handtag för ett icke tröttande och säkert arbete.
  • Integralströmbrytare för bekväm manövrering.
Mångsidig handborrmaskin för borrning, försänkning och gängskärning.

Fördel:

Inklusive borrchuck med spännkraftsäkring.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 snabbchuck 1,5 − 13 mm, med spännkraftssäkring.