Yksinopeuksinen käsiporakone 720553

Tuote nro.: 075110 720553
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä BOP-10
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 500 W
Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
Poraistukan kiristysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierroslukualue 0 min-1 - 1 500 min-1
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
soveltuu materiaalille teräs
Paino 1,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Käynti myötä-/vastapäivään kyllä
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Valmistajan numero 72055360000

Kuvaus

Malli:

Fein-käsiporakone −
  • Tarkkuusporaistukka, kokonaan metallia.
  • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.
  • Metallinen vaihteistokotelo.
  • Hammastettu lisäkahva takaa varman pidon.
  • FEIN Sensitiv -kahva väsyttämättömään ja turvalliseen työskentelyyn.
  • Mukavan käytön mahdollistava integroitu kytkin.
Monikäyttöinen poraamiseen, upotukseen, kierteitykseen.

Etu:

Mukana poraistukka kiinnityksen varmistimella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pikakiinnitysporaistukan 1,5 − 13 mm ja kiristysvoiman varmistimen.