Baterija 18 V EXPERT, Kapaciteta akumulatorja: 8Ah

Št. art.: 073869 8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (Ah) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 0,65 h
Možnost ponovnega polnjenja da
Masa posameznega akumulatorja 1.040 g
Serija EXPERT
Oznaka proizvajalca EXBA18V-80
Embalaža Škatla
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vklj. s polnilnikom Ne
Dolžina 121 mm
Širina 80 mm
Višina 73 mm
Vrsta izdelka akumulator
Za Bosch 18 V
Masa 1,04 kg
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073869 8
EAN/GTIN 4053423341058
Številka proizvajalca 1600A036ZB
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva akumulatorska baterija Expert
  • Zmogljive celice brez zavihkov.
  • Dolga življenjska doba.
  • Izjemno dolg čas neprekinjene uporabe v zahtevnih pogojih uporabe.
Za maksimalno moč do 2400 W.

Opis:

Baterija EXBA18V-80, zmogljiva baterija EXBA18V-80 zagotavlja do 120 % daljši čas delovanja za odlično neprekinjeno delo tudi pri zahtevnih uporabah (v primerjavi s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Notranji laboratorijski test. Brušenje mehkega jekla z GWS 18V-15 S + lamelno ploščo, intervali 30 s s 5 s odmori). Temelji na napredni tehnologiji celic »Tabless« za maksimalno moč do 2400 W (notranji laboratorijski test, takojšnja maksimalna moč, popolnoma napolnjena, nova baterija). Konvencionalne baterije imajo celice »multi-tab«, ki za prenos električnega toka uporabljajo le dva priključna jezička. To povzroči ozko grlo, ki poveča upor baterije. Tehnologija celic »Tabless« odpravlja to ozko grlo. Namesto le dveh tokovnih poti ponuja nešteto vzporednih tokovnih poti. Rezultat: manjši upor, manj toplote, izjemen čas delovanja in maksimalna zmogljivost. Z ojačanim, robustnim ohišjem, odličnim upravljanjem toplote s COOLPACK 2.0 in tehnologijo celic »Tabless«, EXBA18V-80 ponuja dolgo življenjsko dobo in je zato idealna za profesionalce, ki potrebujejo vzdržljivost in visoko zmogljivost. EXBA18V-80 ima razširjen temperaturni razpon polnjenja od –10 °C do +55 °C temperature baterije pri uporabi z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160. Ima prikazovalnik s 5 diodami LED za stanje napolnjenosti, preostalo zmogljivost in zaznavanje tveganja okvare. Združljiva s sistemom Bosch Professional 18 V ter medznamkovnim akumulatorskim zavezništvom AMPShare. S polnilnikom EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160 se lahko v samo 39 minutah popolnoma napolni in tehta le 1,04 kg. Karton

Lastnosti:

  • Dimenzije baterije (širina x dolžina x višina): 80 x 121 x 73 mm
  • Kapaciteta baterije: 8,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0V