Akumulatorski kotni brusilnik GWX 18V-7, 125 mm, L-BOXX

Št. art.: 06019H9102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija X-LOCK System
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H9102
EAN/GTIN 4059952568980
Številka proizvajalca 06019H9102
L-število L00590 1380

Opis

Opis:

  • Akumulatorski kotni brusilnik GWX 18V-7, Akumulatorski kotni brusilnik GWX 18V-7 Professional je Boscheva rešitev za kompaktno in praktično orodje za rezanje z močno 18-voltno močjo in sistemom X-LOCK
  • Brezkrtačni motor zagotavlja enako moč kot 700-vatni kotni brusilnik z napeljavo, kar zagotavlja zanesljivo delo
  • Zaradi sistema X-LOCK, ki ne potrebuje orodja, lahko dodatno opremo zamenjate v hipu, tako da se lahko uporabniki osredotočijo na tisto, kar je zares pomembno: na delo, ki ga opravljajo
  • Lahka zasnova GWX 18V-7 in ozek obseg ročaja omogočata udobno in vsestransko rezanje
  • Ta kotni brusilnik je idealen za vsa rezalna dela na kovini, ploščicah ali zidovih
  • Orodje je združljivo z opremo X-LOCK, vsemi 18-voltnimi baterijami Bosch Professional in Boschevimi odsesovalnimi pokrovi GDE 115/125 FC-T Professional in GDE 125 EA-T Professional

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,6 kg
  • Teža z baterijo: 2,3 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 11000 min-1
  • Drsni/delitveni disk, Ø: 125 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 9. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [površinsko brušenje (grobo)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [brušenje z abrazivno folijo]: 2,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Zaščitni pokrov
  • Dodatni ročaj
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX vložek za orodje in polnilnik

Ustreznih izdelkov

Pribor