Meuleuse angulaire sans fil GWX 18V-7, 125 mm en L-BOXX

Réf.: 06019H9102
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
Série X-LOCK System
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H9102
EAN / GTIN 4059952568980
Réf. fabricant 06019H9102
Article hors catalogue L00590 1380

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie GWX 18V-7, la Meuleuse d'angle de batterie GWX 18V-7 Professional est la solution Bosch pour une découpeuse compacte et pratique avec une alimentation solide de 18 V et un système X-LOCK
  • Son moteur sans balais fournit la même puissance qu'une meuleuse angulaire de 700 watts avec câble pour un fonctionnement fiable
  • Grâce au système X-LOCK sans outil, les accessoires peuvent être changés en un clin d'œil, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur ce qui est vraiment important: le travail à venir
  • La conception légère du GWX 18V-7 et la circonférence de prise mince permettent une séparation confortable et polyvalente
  • Ce Meuleuse d'angle est idéal pour tous les travaux de séparation sur le métal, le carrelage ou la maçonnerie
  • L'appareil est compatible avec les accessoires X-LOCK, toutes les batteries Bosch Professional 18 V et les hottes d'aspiration Bosch GDE 115/125 FC-T Professional et GDE 125 EA-T Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 1.6 kg
  • Poids avec batterie : 2.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 11000 min-1
  • Disque à ébarber/découper, Ø : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 9. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur

Produits adaptés

Accessoires