Polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V-7, 125 mm în l-BOXX

Cod articol: 06019H9102
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie X-LOCK System
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H9102
EAN / GTIN 4059952568980
Număr producător 06019H9102
L-Număr L00590 1380

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V-7, polizor unghiular cu acumulatori GWX 18V-7 Professional este soluția Bosch pentru un tăietor de putere compact și practic, cu putere solidă de 18 volți și sistem de blocare X
  • Motorul său fără perii oferă aceeași putere ca un polizor unghiular de 700 wați cu cablu pentru o funcționare fiabilă
  • Datorită sistemului X-LOCK fără unelte, accesoriile pot fi schimbate într-o clipită, astfel încât utilizatorii să se poată concentra pe ceea ce este cu adevărat important: Munca viitoare
  • Designul ușor al modelului GWX 18V-7 și circumferința de prindere subțire permit o separare confortabilă și versatilă
  • Acest polizor unghiular este ideal pentru toate lucrările de separare pe metal, gresie sau zidărie
  • Dispozitivul este compatibil cu accesoriile X-LOCK, toate bateriile profesionale Bosch de 18 volți și capotele profesionale de aspirare Bosch GDE 115/125 FC-T Professional și GDE 125 ea-T

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 1,6 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 2,3 kg
  • Viteza fără sarcină: 11000 min-1
  • Disc de degroșare, Ø: 125 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 9. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 2,5 m/s²

Livrare:

  • Capota de protecție
  • Mâner suplimentar
  • L-BOXX 136
  • 1/1/1 L-BOXX inserție pentru scule și încărcător

Produse potrivite

Accesorii