Draadloze haakse slijper GWX 18V-7, 125 mm in L-BOXX

Artikelnummer: 06019H9102
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
Serie X-LOCK System
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H9102
EAN/GTIN 4059952568980
Nummer fabrikant 06019H9102
L-nummer L00590 1380

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze haakse slijper GWX 18V-7, De snoerloze haakse slijper GWX 18V-7 Professional is de oplossing van Bosch voor een compacte en praktische slijper met solide 18-volt vermogen en X-LOCK systeem
  • De borstelloze motor levert hetzelfde vermogen als een 700-watt haakse slijper met snoer voor betrouwbaar werk
  • Dankzij het gereedschapsloze X-LOCK systeem kunnen accessoires in een handomdraai worden verwisseld, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is: De klus
  • De GWX 18V-7's lichtgewicht ontwerp en de smalle greepomtrek zorgen voor comfortabel en veelzijdig zagen
  • Deze haakse slijper is ideaal voor alle zaagklussen op metaal, tegels of metselwerk
  • Het gereedschap is compatibel met X-LOCK accessoires, alle Bosch Professional 18-volt oplaadbare accu's en de Bosch afzuigkappen GDE 115/125 FC-T Professional en GDE 125 EA-T Professional

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,6 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2,3 kg
  • Nullastsnelheid: 11000 min-1
  • Ruw/verdeel schijf, Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 9. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 2,5 m/s²

Levering:

  • Beschermkap
  • Extra handgreep
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader