• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7, 125 mm in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H9102
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
Serie X-LOCK System
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019H9102
EAN / GTIN 4059952568980
Herstellernummer 06019H9102
L-Nummer L00590 1380
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWX 18V-7 Professional ist Boschs Lösung für ein kompaktes und praktisches Trenngerät mit solider 18-Volt-Leistung und X-LOCK-System
  • Sein bürstenloser Motor liefert für zuverlässiges Arbeiten dieselbe Leistung wie ein 700-Watt-Winkelschleifer mit Kabel
  • Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehör blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit
  • Das leichte Design des GWX 18V-7 und der schmale Griffumfang ermöglichen angenehmes und vielseitiges Trennen
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal für alle Trennarbeiten bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk
  • Das Gerät ist kompatibel mit X-LOCK Zubehör, allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und den Bosch Absaughauben GDE 115/125 FC-T Professional sowie GDE 125 EA-T Professional

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 9.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät