Akkumulátoros sarokcsiszoló GWX 18V-7, 125 mm-es L-BOXX kivitelben

Cikkszám: 06019H9102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK System
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H9102
EAN / GTIN 4059952568980
Gyártó száma 06019H9102
L-szám L00590 1380

Leírás

Leírás:

  • GWX 18V-7 akkumulátoros sarokcsiszoló, A GWX 18V-7 professzionális akkumulátoros sarokcsiszoló a Bosch megoldása egy kompakt és praktikus vágószerszámra, amely 18 voltos teljesítményt és X-LOCK rendszert kínál
  • Kefe nélküli motorja ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint egy 700 wattos vezetékes sarokcsiszoló, így megbízhatóan dolgozik
  • A szerszámmentes X-LOCK rendszernek köszönhetően a tartozékok villámgyorsan cserélhetők, így a felhasználók arra koncentrálhatnak, ami igazán fontos: az aktuális munkára
  • A GWX 18V-7 könnyű kialakítása és keskeny nyélkerete kényelmes és sokoldalú vágást tesz lehetővé
  • Ez a sarokcsiszoló ideális minden vágási munkához fémen, csempén vagy falazaton
  • A szerszám kompatibilis az X-LOCK tartozékokkal, az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és a Bosch elszívó fejfedőkkel GDE 115/125 FC-T Professional és GDE 125 EA-T Professional
  • Védőfedél; kiegészítő fogantyú; L-BOXX 136; 1/1 L-BOXX betét

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,6 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,3 kg
  • Nélküli fordulatszám: 11000 min-1
  • Korongos/osztó korong, Ø: 125 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 9. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • Védőfedél
  • Kiegészítő fogantyú
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz

Megfelelő termékek

Tartozékok