Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Artiklové číslo: 05075604001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru Upínací 4hran
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 2,5 Nm
Rozsah točivého momentu max. 25 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Celková délka L 290 mm
Hmotnost celkem 522 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789-1
Počet zubů (aretace) 45
Šířka výstupní díl 25 mm
Výška výstupní části 11,5 mm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 2,5
Krouticí moment min., lbf ft 1
Maximální krouticí moment, Nm 25
Maximální krouticí moment, lbf ft 18
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, Upínací 4hran 1/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 0,1 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05075604001
EAN / GTIN 4013288193179
Číslo výrobce 05075604001
L-číslo L60020 3705
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

Charakteristika:

  • Velikost upínače: 1/4″ palce
  • Průměr hodinek: 42 mm
  • Průměr hodinek (palce): 1 21/32 palce
  • Průměr hlavy: 25 mm
  • Průměr hlavy (palce): 1 palců
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 45779 Nm
  • Hlavní stupnice: 0,1 Nm
  • Výška hlavice ráčny H2: 11,5 mm
  • Výška hlavice ráčny H2 (palce): 7/16″ palce
  • Délka momentového klíče: 290 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 11 27/64 palce
  • Délka rukojeti G2: 121 mm
  • Délka rukojeti G2 (palce): 4 49/64 palce
  • Pomocná stupnice – měřicí rozsah: 43 101 liber-stop

Výhoda:

  • S připojovacím rozměrem ¼″ pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S rozsahhem: 2.5-25 Nm; Přesnost ±4% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Rozsah dodávky:

  • Momentové klíče Click-Torque A 5 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm