Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque A 5, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Réf.: 05075604001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05075604001
EAN / GTIN 4013288193179
Réf. fabricant 05075604001
Article hors catalogue L60020 3705

Description

Description:

  • Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera.
  • Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Réglage et verrouillage simple du couple.
  • Le ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple.
  • Le mécanisme de déclenchement émet un ″clic″, parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé.
  • Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Avantage(s):

  • Cliquet avec carré ¼″, 45 dents avec inverseur
  • Réglage et verrouillage simple du couple avec ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation
  • ″Clic″ de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
  • Plage de mesure: 2,5-25 Nm; Précision de +/- 4% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Manche ergonomique bi-composant pour un serrage à droite

Livraison:

  • Click-Torque A 5 torque wrench with reversible ratchet, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm