Mala merilna miza 50

Št. art.: 442930 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876/0

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/0
Prevesna dolžina 49 mm
Maksimalna merilna višina 100 mm
⌀ stebra 22 mm
⌀ mize 50 mm
Celotna višina 200 mm
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442930 50
EAN/GTIN 4030234000008

Opis

Izvedba:

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm.
Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.
Ravnost ≤ 5 µm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico