Kis mérőasztal, Típus: 50

Cikkszám: 442930 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 876/0

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/0
Kinyúlás 49 mm
Mérési magasság maximum 100 mm
Oszlop ⌀ 22 mm
Asztal ⌀ 50 mm
Teljes magasság 200 mm
Súly 2,3 kg
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008
Gyártó mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Leírás

Kivitel:

Erős öntött láb stabil mérőoszloppal és erős mérőóra-tartóval. Az asztalfelület edzett, köszörült és leppelt. Mérőóra-befogó ⌀ 8 mm.
Asztalfelület porhornyokkal. Stabil kivitel finombeállítás nélkül.
Síklapúság ≤ 5 µm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz