Stativo piccolo, Modello: 50

Codice art.: 442930 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 876/0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/0
Profondità arco 49 mm
Altezza massima di misura 100 mm
⌀ Colonna 22 mm
⌀ Piano 50 mm
Altezza complessiva 200 mm
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008
Produttore mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna e portacomparatore dotati di elevata stabilità. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Portacomparatore ⌀ 8 mm.
Superficie del piano scanalata. Esecuzione molto rigida senza regolazione micrometrica.
Planarità ≤ 5 µm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello