Mala merilna miza 68

Št. art.: 442930 68
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/0
Prevesna dolžina 90 mm
Maksimalna merilna višina 100 mm
⌀ stebra 22 mm
⌀ prečne roke 18 mm
Dolžina mize 68 mm
Širina mize 60 mm
Celotna višina 200 mm
Masa 3,5 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442930 68
EAN/GTIN 4030234000015

Opis

Izvedba:

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm.
Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.
Ravnost ≤ 5 µm.