Mažas matavimo staliukas, Tipas: 50

Prekės Nr.: 442930 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 76,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tikslumo klasė 0
Lygumas 0,005 µm
Medžiaga matavimo plotas ketus
Matavimo plokštumos paviršius grūdint.; pritrint.; šllifuot.
Su matavimo rankena taip
Indikatoriaus laikiklio skersmuo 8 mm
Su tiksliu reguliavimu ne
Lankstinė svirtis taip
Iškyša 49 mm
Kolonos skersmuo 22 mm
Maksimalus matavimo aukštis 100 mm
Bendras aukštis 200 mm
Su pagalbine konstrukcija ne
Su plieno rutuliniais įdėklais ne
Patikros protokolas taip
Standartas DIN 876
Svoris 2,3 kg
Produkto rūšis matavimo stalas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008
Gamintojo numeris 1B2-0050-00000
Gamintojas / atsakingas asmuo mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Germany, www.maederpressen.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas lietas padas su stabiliu matavimo pagrindu ir tvirtu indikatoriaus laikikliu. Stalo paviršius grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laikrodinio indikatoriaus jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm.
Stalo paviršius su grioveliais dulkėms. Stabili konstrukcija be tikslaus reguliatoriaus.
Lygumas ≤ 5 µm.