Mesa de medición pequeña, Tipo: 50

Número de artículo: 442930 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 88,92 € /piezas
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de precisión 0
Planeidad 5 µm
Material superficie de medición Hierro colado
Tratamiento superficie de medición lapeado; material endurecido; rectificado/a
Con brazo de medición sí
Diámetro asiento del reloj comparador D 8 mm
Con ajuste de precisión no
Brazo articulado sí
Alcance del brazo 49 mm
Diámetro de columna 22 mm
Altura de medición máxima 100 mm
Altura total H 200 mm
Mesa anchura 50 mm
Con estructura inferior no
Con insertos de bola de acero no
Certificado de prueba sí
Norma DIN 876
Peso 2,3 kg
Tipo de producto mesa de medición
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008
Número del fabricante 1B2-0050-00000
Fabricante/responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descripción

Ejecución:

Pie de fundición robusto con columna de medición estable y soporte de reloj comparador resistente. Superficie de mesa está templada, rectificada y lapeada. Asiento para reloj comparador ⌀ 8 mm.
Superficie de mesa con ranuras para polvo. Modelo estable sin ajuste preciso.
Planeidad ≤ 5 µm.