{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GRp | |
Kemična osnova | Politetrafluoroetilen (PTFE) | |
Temperaturno območje uporabe | −240 °C - 260 °C | |
Lastnost | Negorljivo; Ne postane krhko; Se ne lepi | |
Za vrsto navoja | groba | |
Barva | bela | |
Dolžina | 12 m | |
Širina | 12 mm | |
Debelina | 0,1 mm | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 60 mesec | |
Vrsta izdelka | Tesnilni traki |
Številka izdelka | 083319 COARSE | |
EAN/GTIN | 4260205360033 | |
Številka proizvajalca | 6111400120012 |