Teflon-tiivistysnauha COARSE

Tuote nro.: 083319 COARSE
(0,36 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 811 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GRp
Kemiallinen perusta Polytetrafluorieteeni (PTFE)
Käyttölämpötila-alue −240 °C - 260 °C
Ominaisuudet palamaton; ei haurastu; ei liimaudu
Kierretyypille karkea
Väri valkoinen
Pituus 12 m
Leveys 12 mm
Paksuus 0,1 mm
Säilytyslämpötila 20 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 60 kk
Tuotetyyppi Tiivistenauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Valmistajan numero 6111400120012

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

PTFE-kierretiiviste GRp käytettävissä: ilma, vesi, typpi, kaasu kork. 7 bar, propaani, butaani, ammoniakki, vety, happi, liuottimet, hapot, emäkset, polttoaineet, kylmäaineet, höyry aineesta, putkesta ja kierteen koosta riippuen, käytettävissä n. 170 baariin asti (vaatii omia kokeiluja).

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.