Teflonska brtvena nit COARSE

Artikl br.: 083319 COARSE
(0,33 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.950 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GRp
Kemijska baza Politetrafluoretilen (PTFE)
Temperatura na području primjene −240 °C - 260 °C
Osobina nezapaljivo; ne lomi se; ne lijepi se
za vrstu navoja grubi
Boja bijela
Duljina 12 m
širina 12 mm
Debljina 0,1 mm
Temperatura skladištenja 20 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 60 mjesec
Vrsta proizvoda Brtvena vrpca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Broj proizvođača 6111400120012

Opis

Izvedba:

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni kontakt na gornjoj površini jamči 100%-tnu zabrtvljenost. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Upotreba:

PTFE izolacijska traka za navoje GRp primjenjiva u sljedećim uvjetima: Zrak, voda, dušik, plin do najviše 7 bara; propan, butan, amonijak, vodik, kisik, otopine, kiseline, lužine, goriva, rashladna sredstva, para ovisno o mediju, cijevi i veličini navoja, primjena je moguća do oko 170 bara (potrebno je obaviti vlastita testiranja).

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.