Teflonová těsnicí páska, 12 m, Typ: COARSE

Artiklové číslo: 083319 COARSE
Cena za 1 ks (CZK 7,83 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 365 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GRp
Barva Bílá
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Minimální teplota použití -240 °C
Maximální provozní teplota 260 °C
Šířka 12 mm
Tloušťka 0,1 mm
Teplota skladování min. 20 °C
Vhodné pro oblast použití závitové těsnění
Délka 12 m
Doba použitelnosti od data výroby 60 měsíce
Vhodné pro materiál Butan; plyny; Vzduch; Propan; voda
Pro typ závitu hrubé
Vlastnosti těsnění Nelepí
Druh produktu Těsnicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083319 COARSE
EAN / GTIN 4260205360033
Číslo výrobce 6111400120012
Výrobce/odpovědná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Závitová těsnicí páska PTFE GRp, možnost použití u: vzduch, voda, dusík, plyn do max 7 bar, propan, butan, čpavek, vodík, kyslík, rozpouštědla, kyseliny, louhy, paliva, chladiva, pára v závislosti na médiu, potrubí a velikosti závitu, možnost použití do cca 170 bar (potřebné vlastní pokusy).